Kettős csillagkulcs egyenes 10x11mm

Cikkszám: 59.10X11
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 59.10X11
EAN / GTIN 3148511138700
Gyártó száma 59.10X11
L-szám L60130 3546

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Egyenes, dupla Csillag-villáskulcsok: vékony fej és rövid nyél a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 10X11
  • B x B1 [mm]: 15.8 x 17.2
  • E [mm]: 6.4
  • B [mm]: 128
  • L [mm]: 150
  • [g]: 28

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz