Bimetall lyukfűrész készlet Power Change Plus 19-83

Cikkszám: 589810 19-83
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Change Plus
Lyukfűrész ⌀ 19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
Tartalom (db) 9
Befogószárak száma 1
Központfúrók száma 2
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 589810 19-83
EAN / GTIN 3165140949590
Gyártó száma 2608594190

Leírás

Kivitel:

Bimetall lyukfűrész készlet Power Change Plus rendszerrel a leggyakoribb átmérőkben. 6-szög befogószárral és HSS központfúrókkal, műanyag kofferben.
Lyukfűrész: HSS-bimetall lyukfűrész extrém ellenálló képességgel és hosszú élettartammal. Progresszív fogazás a gyors vágáshoz és ideális forgácskivetéshez. A Power Change Plus rendszer lehetővé teszi a lyukfűrész gyors és szerszám nélküli cseréjét. Maximális vágási mélység minden méretnél 44 mm.
Befogószár: A Power Change Plus befogószár lehetővé teszi a lyukfűrészek és központfúrók szerszám nélküli befogását.
Központfúró: HSS-Co központfúró acélhoz és INOX-hoz. Szerszám nélküli befogás a befogószárban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz