Zentrierbohrer Power Change Plus HSS-CO

Cikkszám: 589800 HSS-CO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Change Plus
Anyag HSS-Co
7,15 mm
Hossz 85 mm
Csúcsszög 135 fok
Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 589800 HSS-CO
EAN / GTIN 3165140950244
Gyártó száma 2608594255

Leírás

Kivitel:

HSS-Co központfúró acélhoz és INOX-hoz. Szerszám nélküli befogás a befogószárban.

Alkalmazható:

Power Change Plus befogószár 589795 és 589796 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz