Befogószár Power Change Plus SDS-Plus 14-152 mm

Cikkszám: 589796 14-152
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lyukfűrész ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Power Change Plus
    Száralak SDS-Plus
    Szár ⌀ 10 mm
    Termék fajtája Befogószár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 589796 14-152
    EAN / GTIN 3165140950350
    Gyártó száma 2608594266

    Leírás

    Kivitel:

    A Power Change Plus befogószár lehetővé teszi a lyukfűrészek és központfúrók szerszám nélküli befogását.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz