Lyukfűrész, bimetall Power Change Plus 83 mm

Cikkszám: 589790 83
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

átmérő (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fogak / coll: 4-5

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Change Plus
Fogak / coll 4-5
Átmérő 83 mm
Alkalmas anyagok Acél; Alumínium; Nemesacél; Fa
Maximális vágásmélység 44 mm
Ajánlott fordulatszám, acél 105 min-1
Ajánlott fordulatszám, INOX 52 min-1
Ajánlott fordulatszám, alu 155 min-1
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 589790 83
EAN / GTIN 3165140950022
Gyártó száma 2608594233

Leírás

Kivitel:

HSS-bimetall lyukfűrész extrém ellenálló képességgel és hosszú élettartammal. Progresszív fogazás a gyors vágáshoz és ideális forgácskivetéshez. A Power Change Plus rendszer lehetővé teszi a lyukfűrész gyors és szerszám nélküli cseréjét. Maximális vágási mélység minden méretnél 44 mm.

Felhasználás:

Telepített és gépi megvezetésű gépeken. Alkalmas minden olyan anyaghoz, mint az acél, alu, nemesacél és fa.

Ajánlás:

A vágásminőség a helyes fordulatszámtól és hőmérséklettől függ. Vágóolaj alkalmazása (pl. 084205 sz. 0,25 méret) növeli az élettartamot és gyorsabb munkatempót tesz lehetővé.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz