Lyukfűrész készlet 19-68

Cikkszám: 589710 19-68
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
652 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lyukfűrész ⌀ 19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Tartalom (db) 12
Befogószárak száma 2
Központfúrók száma 4
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 589710 19-68
EAN / GTIN 4045197158765

Leírás

Kivitel:

Bi-Metall lyukfűrész készlet a szokásos lyukfűrész átmérőkkel. HSS váltó fogazás a nyugodt járás és a hosszú élettartam érdekében.
Pontosan illeszkedő keményhab betét a lyukfűrészek biztonságos rögzítése és könnyű kivétele érdekében. Rendszerdoboz, egymásra helyezhető.

Tartalom:

Ütésvédett műanyag doboz bimetall lyukfűrészekkel, befogószárakkal és központfúrókkal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek