Gyorsváltó befogószár 30

Cikkszám: 589313 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
314 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Száralak 6-szög
    Szár kulcsmérete 9,5 mm
    Lyukfűrész ⌀-höz 14 mm - 30 mm
    Termék fajtája Befogószár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 589313 30
    EAN / GTIN 885911809283
    Gyártó száma LXAH9938PBM

    Leírás

    Kivitel:

    Quick-Change befogószár a lyukfűrész és központfúrók szerszám nélküli cseréjéhez (húzás, forgatás, reteszelés).

    Tartalom:

    HSS központfúró.

    Figyelem:

    Telepített munkagépeken való befogáshoz hatszögtől eltérő befogókkal, válassza ki a 342220 sz. 16/16 méretű fúrótokmányt és a megfelelő átalakító tüskét.
    Az MK2 befogóhoz pl. a 342500 sz. 2/16 méretű átalakító tüskét.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz