Lyukfűrész, bimetall 92 mm

Cikkszám: 589010 92
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Átmérő (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fogak / coll: 4 / 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 4 / 6
Átmérő 92 mm
Ajánlott fordulatszám, acél 95 min-1
Ajánlott fordulatszám, INOX 45 min-1
Ajánlott fordulatszám, alu 140 min-1
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 589010 92
EAN / GTIN 4045197158642
Gyártó száma 589010 92

Leírás

Kivitel:

Robusztus törésálló szerkezet váltakozó fogazással rugalmas speciális acéltesten (bimetall). Az erősített, merev fenék menettel és menesztőfuratokkal rendelkezik (32 mm ⌀-től) a szárra történő biztonságos befogáshoz. A HSS fogak kimagasló minősége, a foggeometria és a csekély gyártási tűrések kiváló vágási teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.
  • Váltó fogazás, 4 / 6 fog / col a rezgésmentes járás érdekében.
  • Maximális vágásmélység minden 38 mm méretnél.
  • Precízen köszörült fogak – Nagyon gyors fűrészelés és tiszta vágott él.

Felhasználás:

Állványos fúrógépeken, esztergapadokon vagy megfelelő fordulatszámú elektromos kézi fúrógépeken. Kör alakú lyukak vágásához vékony és vastag falú anyagokban, sík vagy íves munkadarab felületekkel. Alkalmas minden olyan anyaghoz, mint az acél, nemesacél, sárgaréz, vörösréz, öntöttvas, könnyűfém, fa, gipsz- és műanyag lemezek stb. Kenőanyag használatával nő az élettartam (fémek).

Ajánlás:

Vágóolaj alkalmazása (pl. 084205 sz. 0,25 méret) növeli az élettartamot és gyorsabb munkatempót tesz lehetővé.

Figyelem:

A befogószárak és a lyukfűrészek kompatibilisek minden kereskedelmi forgalomban kapható nem Bosch-SDS bimetall lyukfűrésszel.
Kőzethez való fúrókoronát lásd a 788000 sz. alatt.
Acélhoz való keményfém körkivágókat lásd a 118400, 118500, 119000 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz