Orrfűrészlapok 9108RCT

Cikkszám: 588745 9108RCT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Egységár ÁFA-val
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Öntvény
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 4-12
  • Fémprofil (nyitott): < 175
  • Vágástípus: Egyenes vágás, gyors (durva)

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fűrészlap anyaga HM
    Fogosztás 3,1 mm
    Lap hossza 229 mm
    Megnevezés 9108RCT
    Anyaghoz optimalizálva INOX; Öntvény
    Lemezvastagság (perforált lemez) 4-12 mm
    Fémprofil (nyitott) < 175 mm
    Vágástípus Egyenes vágás, gyors (durva)
    Lapok száma 1
    Termék fajtája Orrfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 588745 9108RCT
    EAN / GTIN 885363190335
    Gyártó száma 2014224

    Leírás

    Kivitel:

    A keményfém betéte Lazer CT™ orrfűrész lapok nagy vágásteljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.

    Felhasználás:

    INOX és öntöttvas megmunkálásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz