Dekopírfűrészlap készlet, Megnevezés: T102D

Cikkszám: 588525 T102D
Ár beállítása 5 Darab (2,15 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
197 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyaghoz optimalizálva: Polipropilén (PP), polietilén (PE)
  • Lapvastagság (műanyagok): 5-30
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HCS
Fogosztás 4,0 mm
Lap hossza 100 mm
Megnevezés T102D
Felhasználás _T102D
Anyaghoz optimalizálva Polipropilén (PP), polietilén (PE)
Lapvastagság (műanyagok) 5-30 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 588525 T102D
EAN / GTIN 3165140691482
Gyártó száma 2608667444
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlap optimalizált foggeometriával tiszta vágásokhoz műanyagokban. Egybütykös szárú befogó.
Polipropilénhez (PP) és polietilénhez (PE), nem olvad és nincs utólagos hegesztés.

Tartalom:

5 darabos

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz