Dekopírfűrészlap készlet T101B

Cikkszám: 588425 T101B
Ár beállítása 25 Darab (1,41 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
  • Lapvastagság (lágy fa): 3-30
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom; Merülővágás

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HCS
Fogosztás 2,7 mm
Lap hossza 100 mm
Megnevezés T101B
Felhasználás _T101B
Anyaghoz optimalizálva Fa
Lapvastagság (lágy fa) 3-30 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom; Merülővágás
Lapok száma 25
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588425 T101B
EAN / GTIN 4045197726711

Alkalmazási táblázat

Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
Ti
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlap köszörült, éles fogakkal pontos fűrészeléshez fában. Egybütykös szárú befogó.

Tartalom:

5 darabos