Dekopírfűrészlap készlet T318A

Cikkszám: 588400 T318A
Ár beállítása 5 Darab (2,87 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
290 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Egységár ÁFA-val
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (tele lemez): 1-3
  • Fém profil (zárt): < 65
  • Vágástípus: Merülővágás

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HSS
Fogosztás 1,2 mm
Lap hossza 132 mm
Megnevezés T318A
Felhasználás _T318A
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (tele lemez) 1-3 mm
Fém profil (zárt) < 65 mm
Vágástípus Merülővágás
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588400 T318A
EAN / GTIN 4045197636751
Gyártó száma 588400 T318A

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok fémhez. Egybütykös szárú befogó.

Tartalom:

5 darabos

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz