Gördülő íróasztal

Cikkszám: 5866
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Emeletes kocsik

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5866
    EAN / GTIN 4017976058665
    Gyártó száma 5866
    L-szám L90070 206

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Acélcső és profilacél hegesztett, csavarozott szerkezet, porszórtan festett, kék RAL 5007. 19 mm vastag szendvicsasztal lap, felület bükk dekor. 1 zárható acélszekrény (Sz x H x M: 500 x 600 x 600 mm), zsanéros ajtóval, 1 rögzített polccal. Porszórt bevonatú, test szürke RAL 7035, előlap kék RAL 5007. 1 zárható billentyűzetfiók teljes kihúzással és kihúzható egérpad-tartóval. Kábelátvezetés az asztallapon. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, síkcsapágyazott tengelycsapágyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága). Terhelhetőség polconként 50 kg. Terhelhetőség polconként a szekrényekben 30 kg.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 150
    Használható terület hossza (mm): 1120
    Használható felület szélessége (mm): 650
    Polcmagasság (mm): 300, 910
    Teherbírás padló (kg): 50
    Teljes szélesség (mm): 1120
    Teljes magasság (mm): 910
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 125 x 32
    Kerékméret (mm): 125 x 32

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz