Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső és profilacél hegesztett, csavarozott szerkezet, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. 19 mm vastag szendvicspanel felület, bükkfa kivitelben. 2 polc változó időközönként csavarozható. 1 acélszekrény (Sz x H x M: 500 x 600 x 600 mm) zsanéros ajtóval, 1 fix és 2 állítható polccal. Porszórtan bevonva, test világosszürke RAL 7035, elülső kék, RAL 5007. 4 lengőkerék, TPE gumiabroncsok, síkcsapágyazott kerékagyak. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága). Terhelhetőség polconként 50 kg. Terhelhetőség polconként a szekrényben 30 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Használható terület hossza (mm): 1120
Használható felület szélessége (mm): 650
Polcmagasság (mm): 300, 670, 910
Teherbírás padló (kg): 50
Teljes szélesség (mm): 1120
Teljes magasság (mm): 910
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint