Csillag feltűző méret 1/4″ csapszeg 9 x 12

Cikkszám: 58621016
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
Termék fajtája Csillag rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 58621016
EAN / GTIN 4018754035052
Gyártó száma 58621016
L-szám L60010 1522

Leírás

Leírás:

  • Négyszögletes tokmány nyomatékkulcsokhoz
  • Tolltartó rögzítés
  • Króm bevonat nikkelen, tartós és chipbiztos
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 8 mm
  • S: 17,5 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 9 x 12 mm
  • Súly: 36 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1/4 ″
  • Szélesség mm (b): 13 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz