Csillag feltűző SW 13mm Wkz.Aufn.9 x 12

Cikkszám: 58620013
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
Termék fajtája Csillag rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 58620013
EAN / GTIN 4018754141333
Gyártó száma 58620013
L-szám L60010 4852

Leírás

Leírás:

  • HPQ® nagy teljesítményű acél, polírozott
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 9,2 mm
  • S: 45 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 9 x 12 mm
  • Súly: 60 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 13 mm
  • Szélesség mm (b): 19,3 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz