Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső és profilacél hegesztett, csavarozott szerkezet, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. 19 mm vastag szendvicspanel, bükkfa kivitelben. 2 polc 50 mm-es lépésekben variálhatóan csavarozható, 1 x mappamagasság lehetséges. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, síkcsapágyazott tengelycsapágyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága). Terhelhetőség polconként 50 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Használható terület hossza (mm): 1120
Használható felület szélessége (mm): 650
Polcmagasság (mm): 300, 670, 910
Teherbírás padló (kg): 50
Teljes szélesség (mm): 1120
Teljes magasság (mm): 910
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint