Villás feltűző SW 1″ Wkz.Aufn.14 x 18

Cikkszám: 58614048
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
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 58614048
EAN / GTIN 4018754035038
Gyártó száma 58614048
L-szám L60010 6157

Leírás

Leírás:

  • Négyszögletes tokmány nyomatékkulcsokhoz
  • Tolltartó rögzítés
  • Króm bevonat nikkelen, tartós és chipbiztos
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 13 mm
  • S: 30 * mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 14 x 18 mm
  • Súly: 224 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1 ″
  • Szélesség mm (b): 60 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz