Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső és profilacél hegesztett, csavaros szerkezet, porszórtan, kék RAL 5007. 1 db íróasztallal, acéllemezből, porszórtan világosszürke RAL 7035. Az írófelület nyitható és zárható. Ragasztott íróasztallappal. 2 polc csavarozható be 50 mm-es időközönként, 2 sornyi irattartó lehetséges. Terhelhetőség polconként 50 kg. 4 db TPE gumiabroncsos, síkcsapágyazott keréktárcsa. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Írásmagasság (mm): 1150, 1320
Használható felület hossza (mm): 500
Használható felület szélessége (mm): 600
Teljes szélesség (mm): 600
Teljes mélység (mm): 615
Teljes magasság (mm): 1320
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint