{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Lap ⌀ D | 350 mm | |
Furat ⌀ | 30 mm | |
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör | 2/10/60 és 2/11/63 és 2/12/64 és 2/7/42 mm | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Fogak száma | 80 | |
Vágási szélesség B | 2,4 mm | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 584095 350 | |
EAN / GTIN | 4045197220981 | |
Gyártó száma | 584095 350 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körfűrésztárcsa fémhez, váltakozó fogak élezve univerzális, Lap ⌀ D: 350mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
152,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
211,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
144,50 €
109,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogak száma | 80 | 72 | 60 |
Furat ⌀ | 30 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Vágási szélesség B | 2,4 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap |