Körfűrésztárcsa fához, váltakozó fogak finom, Lap ⌀ D: 216mm

Cikkszám: 584055 216
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
Lap ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Lap ⌀ D 216 mm
Furat ⌀ 30 mm
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör 2/7/42 mm
Alkalmas anyagok fa
Fogak száma 60
Vágási szélesség B 2,8 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 584055 216
Másolás
EAN / GTIN 4045197220813
Másolás
Gyártó száma 584055 216
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánköszörüléshez.
Negatív homlokszöggel.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.
KW típus lemezanyagokhoz, nemesfurnérozott és mindkét oldalon műanyaggal bevont anyagokhoz, a vágásminőséggel szemben támasztott legmagasabb követelmények mellett.

Figyelem:

További körfűrésztárcsák a 17. termékcsoportban találhatók.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz