Körfűrész lap expert for MultiMaterial, Lap ⌀ D: 216mm

Cikkszám: 583930 216
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
Lap ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lap ⌀ D 216 mm
Furat ⌀ 30 mm
Fogak száma 64
Vágási szélesség B 2,4 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 583930 216
Másolás
EAN / GTIN 3165140648189
Másolás
Gyártó száma 2608642493
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Precíziós fűrészlap nagy szilárdságú, zaj- és vibrációcsillapító törzslappal. Az integrált feszítőgyűrű biztosítja az alaktartást minden hőmérséklet-tartományban. A bevonat megakadályozza a megtapadást, hűvösen tartja a fűrészlapot és véd a korróziótól. A precíziós köszörülésű keményfém fogak hosszú élettartamot és kitűnő vágásminőséget biztosítanak.

Felhasználás:

Különböző anyagok, mint laminált lapok, epoxi, fa ill. színes- és könnyűfémek vágásához. Fogalak: trapéz lapos fog, negatív homlokszög.
Asztali körfűrészekhez, fejező- és gérvágó fűrészekhez, panelfűrészekhez.

Figyelem:

További körfűrésztárcsák a 17. termékcsoportban találhatók.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz