Körfűrész lap expert for Aluminium 216 mm

Cikkszám: 583920 216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

216 mm
Furat ⌀ 30 mm
Fogak száma 64
Vágási szélesség B 2,6 mm
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör 2/7/42 és 2/9,5/46,5 és 2/9/46 és 2/10/60 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 583920 216
EAN / GTIN 3165140796767
Gyártó száma 2608644110

Leírás

Kivitel:

Precíziós fűrészlap nagy szilárdságú, zaj- és vibrációcsillapító törzslappal. Az integrált feszítőgyűrű biztosítja az alaktartást minden hőmérséklet-tartományban. A bevonat megakadályozza a megtapadást, hűvösen tartja a fűrészlapot és véd a korróziótól. A precíziós köszörülésű keményfém fogak hosszú élettartamot és kitűnő vágásminőséget biztosítanak.

Felhasználás:

Pontos vágások alumíniumban és más színes- és könnyűfémekben. Fogalak: Trapéz lapos fog negatív homlokszöggel a könnyű és biztonságos munkavégzés érdekében kézi előtolás esetén.
Fejező- és gérvágó fűrészekhez, panelfűrészekhez.

Figyelem:

További körfűrésztárcsák a 17. termékcsoportban találhatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban