Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső és profilacél hegesztett, csavarozott szerkezet, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. Vízszintes írófelület, származtatott fa anyagú tábla 500 x 600 mm. 1 acélszekrény (Sz x M x H: 500 x 600 x 600 mm) zsanéros ajtóval, 1 fix és 2 állítható polccal a szekrényben. Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, előlap kék RAL 5007. 1 zárható billentyűzetfiók teljes kihúzással és kihúzható egérpad-tartóval. Kábelátvezetésekkel az írófelületben és a szekrényben. Terhelhetőség polconként a szekrényben 30 kg. 4 db TPE gumiabroncsos, síkcsapágyazott keréktárcsa. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Írásmagasság (mm): 1110
Használható felület hossza (mm): 650
Használható felület szélessége (mm): 650
Teljes szélesség (mm): 650
Teljes mélység (mm): 650
Teljes magasság (mm): 1110
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint