Szabályozó- és élezőkő 30x13x200 mm 89A240J7AV17

Cikkszám: 58385
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Élezőkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 58385
    EAN / GTIN 9003170583855
    Gyártó száma 58385
    L-szám L50140 2121

    Leírás

    Leírás:

    A tirolit élező kövek élesítik és tisztítják az összes CBN és gyémánt csiszolókorongot, és a gyártási és újraélezési területen használják. A kövek finom korundból készülnek, és 120 - 600 szemcseméretűek. Ezek a kézi és erővezérelt betét-re vonatkoznak.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 90AS ADRICHTSTEIN
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: SD33A 240 JJ7P VK3
    • Méret (szé x ma x mé): 30 x 13 x 200 mm
    • Átmérő: 30 mm
    • Vastagság: 13 mm
    • Furat: 200 mm
    • Gabonaméret: 240.
    • Anyagalkalmasság: Anyagfüggetlen

    Előny:

    • Kézzel vezetett öltözködés
    • Alkalmazásspecifikus termékválaszték a 120 - 600 szemcseméret tartományban különböző méretekben kapható
    • Az öntőkövek szemcseméretének és keménységének gondos összehangolásával optimális élesítési folyamat biztosított minden gyémánt és CBN szemcsemérethez.

    Felhasználás:

    • Élesítse és tisztítsa meg az összes CBN és gyémánt csiszolótárcsát
    • A termelési és újraélezési területeken használják

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz