Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső és profilacél hegesztett, csavarozott szerkezet, porszórtan festett, kék RAL 5007. Írófelület fatábla 1100 x 589 mm, ütközőrúddal, 2 polc és 1 zárható acélszekrény zsanéros ajtóval, 1 fix és 2 laza polc a szekrényben. Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, előlap kék RAL 5007. Terhelhetőség polconként 50 kg, terhelhetőség polconként a szekrényben 30 kg. 4 db TPE gumiabroncsos, síkcsapágyazott keréktárcsa. 2 fékkel. Fel van szerelve az 5942-es fertőzésellenőrző panellel, a 1393-B0500 fertőtlenítőszertartóval (500 ml-es Bode palackhoz) és a 1391-es szórófejes palacktartóval. A palackok nem tartozék.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 100
Írásmagasság (mm): 1100/1195
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Teljes szélesség (mm): 1105
Teljes mélység (mm): 659
Teljes magasság (mm): 2305
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint