Gördülő íróasztal

Cikkszám: 5837
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5837
EAN / GTIN 4017976658377
Gyártó száma 5837
L-szám L90080 1136

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Acélcső és profilacél hegesztett, csavaros szerkezet, porszórtan festett, kék RAL 5007. 1100 x 590 mm írófelület származékos faanyagból, ütközőrúddal, 2 polc variálhatóan becsavarható, 2 iratsor lehetséges. Terhelhetőség polconként 50 kg. 4 db TPE gumiabroncsos, síkcsapágyazott keréktárcsa. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabvány szerint (peronkocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 100
Írásmagasság (mm): 1100, 1195
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Teljes szélesség (mm): 1105
Teljes mélység (mm): 610
Teljes magasság (mm): 1195
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz