Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső és profilacél hegesztett, csavarozott szerkezet, porszórtan festett, kék RAL 5007. Írófelületből készült faanyagtábla 605 x 590 mm, ütközőrúddal. 1 polc és 1 acélszekrény (Sz x M x H: 500 x 600 x 600 mm) zsanéros ajtóval, 1 fix és 2 állítható polc a szekrényben. Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, előlap kék RAL 5007. 30 kg terhelhetőség polconként a szekrényben. 4 db TPE gumiabroncsos, síkcsapágyazott keréktárcsa. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 100
Írásmagasság (mm): 1100, 1195
Használható felület hossza (mm): 600
Munkafelület szélessége (mm): 500
Teljes szélesség (mm): 605
Teljes mélység (mm): 610
Teljes magasság (mm): 1195
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint