Gördülő íróasztal

Cikkszám: 5835
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5835
EAN / GTIN 4017976558356
Gyártó száma 5835
L-szám L90070 215

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Acélcső és profilacél hegesztett, csavaros szerkezet, porszórtan festett, kék RAL 5007. 605 x 591 mm-es vízszintes írófelülettel és tolltartóval. 1 polc és 1 acélszekrény (Sz x M x H: 500 x 600 x 600 mm) zsanéros ajtóval, 1 fix és 2 állítható polc a szekrényben. Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, előlap kék RAL 5007. 30 kg terhelhetőség polconként a szekrényben. 4 db TPE gumiabroncsos, síkcsapágyazott keréktárcsa. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 100
Írásmagasság (mm): 1195
Használható felület hossza (mm): 600
Munkafelület szélessége (mm): 500
Teljes szélesség (mm): 605
Teljes mélység (mm): 610
Teljes magasság (mm): 1195
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint