Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső és profilacél hegesztett, csavaros szerkezet, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. Írófelület származtatott faanyagtábla 605 x 590 mm, ütközőrúddal, 2 polc variálhatóan csavarozható, 2 iratsor lehetséges. Terhelhetőség polconként 50 kg. 4 db TPE gumiabroncsos, síkcsapágyazott keréktárcsa. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 100
Írásmagasság (mm): 1100, 1195
Használható felület hossza (mm): 600
Munkafelület szélessége (mm): 500
Teljes szélesség (mm): 605
Teljes mélység (mm): 610
Teljes magasság (mm): 1195
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint