Kézi fémfűrészlap, egyoldalas fához

Cikkszám: 582985
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Lap hossza: 300

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fog kivitele Háromszög csoportfogazás
    Lap hossza 300 mm
    Lap magassága 18 mm
    Lap vastagsága 1 mm
    Termék fajtája Keretesfűrész-lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 582985
    EAN / GTIN 7311518044565
    Gyártó száma 51-12

    Leírás

    Kivitel:

    Fűrészlap háromszög csoportfogazással minden fafajtához. Méret 300×18×1 mm.

    Alkalmazható:

    580950 sz. keretes fűrészhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz