Adapter 14 x 18 mm-es meghajtóhoz

Cikkszám: 58290080
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
    Termék fajtája Adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 58290080
    EAN / GTIN 4018754109623
    Gyártó száma 58290080
    L-szám L60010 1419

    Leírás

    Leírás:

    • 14 x 18 mm-es behelyezési szerszámok megtartásához
    • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

    Jellemző:

    • Négyszögletes meghajtó belül (mm): 24,5x28 mm
    • Magasság mm (h): 26 mm
    • S: 70 mm
    • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 14 x 18 mm
    • Súly: 300 g
    • Szélesség mm (b): 36 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz