Hegesztő behelyező szerszám méretei 15 x 50 Wc.22 x 28 L.24mm

Cikkszám: 58270100
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hegeszthető szerszámfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 58270100
EAN / GTIN 4018754239740
Gyártó száma 58270100
L-szám L60010 5442

Leírás

Leírás:

  • Barnított
  • A magas hőmérséklet okozta károk megelőzése érdekében a rögzítőcsap, a rugó és a nyomóalátét nem kerül beszerelésre, amíg a szerszámot nem hegesztették
  • A csomag tartalmaz egy kézikönyvet
  • Anyag: 1,2208 - 31CRV3

Jellemző:

  • Hegesztési méretek hxw mm-ben: 15 x 50
  • Magasság mm (h1): 32 mm
  • Magasság mm (h2): 15 mm
  • Hossz [mm]: 24 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 22 x 28 mm
  • Súly: 483 g

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz