Csillag feltűző SW 55mm Wkz.Aufn.22 x 28

Cikkszám: 58221055
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
Termék fajtája Csillag rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 58221055
EAN / GTIN 4018754238842
Gyártó száma 58221055
L-szám L60010 5138

Leírás

Leírás:

  • Négyszögletes tokmány nyomatékkulcsokhoz
  • Tolltartó rögzítés
  • Króm bevonat nikkelen, tartós és chipbiztos
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 21 mm
  • S: 55 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 22 x 28 mm
  • Súly: 776 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 55 mm
  • Szélesség mm (b): 84 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz