Villás feltűző SW 46mm 24,5x28

Cikkszám: 58218046
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
    Termék fajtája Villás rátűző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 58218046
    EAN / GTIN 4018754109524
    Gyártó száma 58218046
    L-szám L60010 868

    Leírás

    Leírás:

    • Rögzítőszerszámokhoz való rögzítéssel rendelkező nyomatékkulcsokhoz
    • Tolltartó rögzítés
    • Króm bevonat nikkelen, tartós és chipbiztos
    • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
    • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós

    Jellemző:

    • Magasság mm (h): 17 mm
    • S: 95 mm
    • Méret hatszöghajtás [külső négyzet: 24,5x28 mm
    • Súly: 867 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 46 mm
    • Szélesség mm (b): 94 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz