Villás feltűző SW 15 mm-es Wkz.Aufn.14 x 18

Cikkszám: 58214015
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 58214015
EAN / GTIN 4018754033942
Gyártó száma 58214015
L-szám L60010 147

Leírás

Leírás:

  • Négyszögletes tokmány nyomatékkulcsokhoz
  • Tolltartó rögzítés
  • Króm bevonat nikkelen, tartós és chipbiztos
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 8 mm
  • S: 25 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 14 x 18 mm
  • Súly: 132 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 15 mm
  • Szélesség mm (b): 35 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz