Villás feltűző SW 9mm wc 9 x 12

Cikkszám: 58211009
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
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 58211009
EAN / GTIN 4018754033812
Gyártó száma 58211009
L-szám L60010 1114

Leírás

Leírás:

  • Négyszögletes tokmány nyomatékkulcsokhoz
  • Tolltartó rögzítés
  • Króm bevonat nikkelen, tartós és chipbiztos
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 5,5 mm
  • S: 17,5 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 9 x 12 mm
  • Súly: 38 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 9 mm
  • Szélesség mm (b): 26 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz