Gérvágó fűrész hosszbeállítóval és fafűrész lappal 550 mm

Cikkszám: 581905 550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Lap hossza 550 mm
    Vágási szélesség B 90° 160 mm
    Vágási magasság H 120 mm
    Termék fajtája Gérvágó fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 581905 550
    EAN / GTIN 4005568033312
    Gyártó száma 3332 L3

    Leírás

    Kivitel:

    Présöntött alumínium asztal kopásálló gerinccsöves megvezetéssel, csendesen siklik, rugalmas hosszkorlátozással. A vágandó munkadarab könnyen, akadálytalanul beállítható. Utánállítható fűrészlapvezetéssel; erős, zárt markolat. Magas, érdesített hátfal a munkadarab biztos pozícionálásához. Hosszbeállítóval (mindkét oldalon elhelyezhető) sorozatvágásokhoz. Önközpontosítás 90°, 45°, 30° és 22,5°-os gérvágásokhoz.
    Minden köztes szög fokozatmentesen beállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz