Vonófűrész keresztirányú köszörüléssel, Lap hossza: 250mm

Cikkszám: 581730 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 9
Lap hossza 250 mm
Termék fajtája Vonófűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581730 250
EAN / GTIN 4045197910400
Gyártó száma 581730 250

Leírás

Wykonanie:

Kompaktowa piła z ergonomicznym uchwytem z 2 rodzajów materiału z aluminiowego odlewu ciśnieniowego i z otworem do zawieszania. Dokładne ustalanie położenia w 3 stopniach zapewnia bezpieczną pracę z połączeniem tarciowym.
Brzeszczot do piły z precyzyjnym szlifem krzyżowym i uzębieniem trapezowym o grubości 0,9 mm. Odporna, cienka powłoka zmniejsza tarcie i przyczepność wiórów. Listwa zębata hartowana impulsowo o równomiernym rozwarciu zębów piły zapewnia długotrwałą ostrość i proste cięcie.

Zastosowanie:

Nadają się zwłaszcza do cięcia poprzecznie do włókien. Szybkie i proste cięcie z minimalnym nakładem siły.