Tartalék fűrészlap, bevonatos 265 mm

Cikkszám: 581727 265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Lap hossza: 265

Termékadatok

Technikai adatok

Fog kivitele Keresztirányú köszörülés
Fogak / coll 16
Bevonat Fluorin
Lap hossza 265 mm
Lap vastagsága 0,6 mm
Termék fajtája Kézifűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581727 265
EAN / GTIN 4975364112545
Gyártó száma GNB265FB

Leírás

Kivitel:

Fluorin bevonat a könnyű fűrészelés és a gyanta rátapadásának megakadályozása érdekében.
Keresztköszörülés a tiszta vágásfelület érdekében, nagy vágási teljesítmény mellett. Lapvastagság 0,6 mm.

Felhasználás:

Gyors, keskeny vágásokhoz száraz fában, műanyagban, melaminban, gipszkartonban stb.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban