Tartalék fűrészlap 265 mm

Cikkszám: 581725 265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Lap hossza: 265

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fog kivitele Keresztirányú köszörülés
Fogak / coll 16
Lap hossza 265 mm
Termék fajtája Kézifűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581725 265
EAN / GTIN 4975364060037
Gyártó száma GNB265

Leírás

Kivitel:

Keresztköszörülés a tiszta vágásfelület érdekében, nagy vágási teljesítmény mellett. Lapvastagság 0,6 mm.

Felhasználás:

Gyors, keskeny vágásokhoz száraz fában, műanyagban, melaminban, gipszkartonban stb.

Alkalmazható:

581720 sz. vonófűrészhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz