Furnérfűrész Superior

Cikkszám: 581510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Lap hossza: 350

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fogak / coll 11
    Lap hossza 350 mm
    Termék fajtája Kézi fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 581510
    EAN / GTIN 7311518243005
    Gyártó száma 3240-14-XT11-HP

    Leírás

    Kivitel:

    Ergo® markolatú kézi fűrészek az optimális erőátvitelhez. A Superior fűrészlapok a súrlódás csökkentése érdekében bevonattal rendelkeznek. A megerősített lap az egyedülálló NXT fogazással (3-szor köszörült és edzett) és a szabadalmaztatott fogsorrenddel legalább 30 %-kal nagyobb fűrészelési teljesítményt tesz lehetővé, mint a hasonló fűrészek.

    Felhasználás:

    Száraz, kemény fához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz