Rókafarkú fűrész Superior 475 mm

Cikkszám: 581500 475
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 9
Lap hossza 475 mm
Termék fajtája Rókafarkú fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581500 475
EAN / GTIN 7311518160760
Gyártó száma 2600-19-XT-HP

Leírás

Kivitel:

Ergo® markolatú kézi fűrészek az optimális erőátvitelhez. A Superior fűrészlapok a súrlódás csökkentése érdekében bevonattal rendelkeznek. A megerősített lap az egyedülálló NXT fogazással (3-szor köszörült és edzett) és a szabadalmaztatott fogsorrenddel legalább 30 %-kal nagyobb fűrészelési teljesítményt tesz lehetővé, mint a hasonló fűrészek.

Felhasználás:

Száraz, kemény fához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz