{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fogak / coll | 25 coll | |
Teljes hossz | 240 mm | |
Lap hossza | 150 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kengyel anyaga | merítéssel szigetelt | |
Markolat anyaga | merítéssel szigetelt | |
Állítható markolat pozíció | nem | |
Felszerelt fűrészlap | Univerzális fűrészlap | |
Fűrészlap használható anyagokhoz | Fém; Fa; Alumínium; Műanyag | |
Súly | 174 g | |
Termék fajtája | Kengyeles fűrész |
Cikkszám | 581245 | |
EAN / GTIN | 4003773228325 | |
Gyártó száma | 98 90 |