Fémfűrész keret, markolattal bimetall fűrészlappal, 24 fog

Cikkszám: 580800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 041 darabszám azonnal szállítható
  • Lap hossza: 300

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 24
Lap hossza 300 mm
Termék fajtája Fémfűrész keret

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 580800
EAN / GTIN 4045197377449

Leírás

Kivitel:

Fémfűrész keret tömör acél kengyellel. Alternatív laprögzítés 90°-ban egysíkú vágásokhoz. Műanyag markolat. Teljes hossz 520 mm.
A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Tartalom:

582970 sz. HOLEX bimetall kézi fűrészlap.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek