Fémfűrész keret bimetall fűrészlappal, 24 fog 300 mm

Cikkszám: 580750 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható
  • Lap hossza: 300

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 24
Lap hossza 300 mm
Termék fajtája Fémfűrész keret

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 580750 300
EAN / GTIN 4062406128579
Gyártó száma 580750 300

Leírás

Kivitel:

Robusztus fűrészkeret présöntött alumínium alkotóelemekkel. Maximális lapfeszesség max 1500 N, nagyon könnyen beállítható a markolatba integrált feszítő anyával. Alternatív laprögzítés 40°-ban egysíkú vágásokhoz. A további fűrészlapok a házban tárolhatóak. Teljes hossz 405 mm.
Keret magassága 110 mm.
A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Tartalom:

582970 sz. HOLEX bimetall kézi fűrészlap.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban