Fémfűrész keret GARANT bimetall lappal 18 – 32 fog, progresszív

Cikkszám: 580400
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 333 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Lap hossza: 300

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 18 − 32 progresszív
Teljes hossz 395 mm
Lap hossza 300 mm
Lapfeszesség max. 1 000 N
Alternatív fűrészlap szög 55 fok
Termék fajtája Fémfűrész keret

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 580400
EAN / GTIN 4045197377432
Gyártó száma 580400
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A legújabb ergonómiai ismeretek alapján kifejlesztett kézifűrész keret, fáradtságmentes munkavégzéshez, maximális fűrészelési teljesítmény mellett. Rendkívül könnyű, nagyszilárdságú kétkomponensű keret kellemes fogású csúszásgátló betétekkel. A fűrészlap feszesség max. 1000 N (100 kp) nagyon könnyen beállítható a markolatba integrált feszítő anyával. Alternatív laprögzítés 55°-ban az egysíkú vágásokhoz. Teljes hossz 395 mm.
A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Tartalom:

GARANT bimetall kézi fűrészlap 1× 582500 sz.: progresszív 18 − 32 fog / col.