Szerszámbilincs d 13 mm

Cikkszám: 5803760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5803760
EAN / GTIN 4010886580370
Gyártó száma 5803760
L-szám L60160 5282

Leírás

Leírás:

Alkalmas 10 x 38 mm-es négyzet alakú lyukakkal ellátott perforált lemezekhez
Horganyzott

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 31 mm
  • Rögzítő Ø [mm]: 12-16
  • Felület: horganyzott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz