Automatikus rögzítő fogó

Cikkszám: 580.6
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 580.6
EAN / GTIN 3148517716148
Gyártó száma 580.6
L-szám L60130 2467

Leírás

Leírás:

  • A fogó alkalmas gyártási és karbantartási munkákhoz az ipari és autóipari szektorban
  • Automatikus beállítás a befogandó munkadarabra, csak a nyomást kell beállítani
  • Kovácsolt króm-molibdén acélból edzett fogó: nagyon kopásálló
  • Karburált fogantyú a csúszásmentes fogásért
  • Belső nyitókaros kioldás
  • Kialakítás: krómozott, szabadalmaztatott mechanizmus csiszolt.

Jellemző:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 8
  • H [mm]: 45
  • L x H [mm]: 150 x 45
  • L [mm]: 150
  • [g]: 235

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz