Automatikus rögzítő fogó

Cikkszám: 580.10
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 580.10
EAN / GTIN 3148517716223
Gyártó száma 580.10
L-szám L60130 219

Leírás

Leírás:

  • A fogó alkalmas gyártási és karbantartási munkákhoz az ipari és autóipari szektorban
  • Automatikus beállítás a befogandó munkadarabra, csak a nyomást kell beállítani
  • Kovácsolt króm-molibdén acélból edzett fogó: nagyon kopásálló
  • Karburált fogantyú a csúszásmentes fogásért
  • Belső nyitókaros kioldás
  • Kialakítás: krómozott, szabadalmaztatott mechanizmus csiszolt.

Jellemző:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 12
  • H [mm]: 63
  • L x H [mm]: 250 x 63
  • L [mm]: 250
  • [g]: 642

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz